※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-1670Z
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23081267
品番
CM2B40-1670Z
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1670
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード