※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1W-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・クッション・ロッド先端ねじ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
23094576
品番
CG1WBN63-64Z
参考基準価格(税別)
¥19,420
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
64
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード