CJ2KE16-75Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2K-Zシリーズ SMC 23106528

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2K-ZシリーズCJ2KE16-75Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・ロッド先端金具・ヘッドカバーのポート位置など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
16
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
注文コード
23106528
品番
CJ2KE16-75Z
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする