福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
フライト盆 溜毘沙門天
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
尺2
注文コード
23117422
品番
15230190
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
高さ(mm)
18
短辺(mm)
255
長辺(mm)
373
色(柄)
溜毘沙門天