福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
フライト盆 溜毘沙門天
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
尺6
注文コード
23117465
品番
15230230
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ
尺6
高さ(mm)
21
短辺(mm)
340
長辺(mm)
485
色(柄)
溜毘沙門天