ウイングトレー チーク木目艶消塗

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23118874 品番 15151630
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ABS樹脂 サイズ尺4 高さ(mm)23 短辺(mm)305 長辺(mm)427 色(柄)チーク木目艶消塗

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23118856
2017-05-05
用途:
食事を運ぶため
その他業種

木目艶消塗とあります。木目柄は、画像の通りですが、この塗装には滑り止め効果がありました。安定するので、良いです。尺2を使ってますが、一汁三菜を載せると、小鉢が二つ、小さな干物が1つという感じになりました。質素な雰囲気が出ます。私は、好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする