曜日別特売
15151660 ウイングトレー チーク木目艶消塗 福井クラフト 23118908

ウイングトレー チーク木目艶消塗

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺8
内容量1個注文コード23118908品番15151660
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質ABS樹脂サイズ尺8高さ(mm)30短辺(mm)392長辺(mm)549色(柄)チーク木目艶消塗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23118856
2017-05-05
用途: 食事を運ぶため
その他業種

木目艶消塗とあります。木目柄は、画像の通りですが、この塗装には滑り止め効果がありました。安定するので、良いです。尺2を使ってますが、一汁三菜を載せると、小鉢が二つ、小さな干物が1つという感じになりました。質素な雰囲気が出ます。私は、好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする