福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
竹アジロ長手盆 栃塗SL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
尺2
注文コード
23119608
品番
17411260
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
高さ(mm)
20
短辺(mm)
285
長辺(mm)
362
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
栃塗