福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
竹アジロ長手盆 栃塗SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
尺4
注文コード
23119626
品番
17411310
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ
尺4
高さ(mm)
21
短辺(mm)
335
長辺(mm)
426
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
栃塗