福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
竹アジロ長手盆 栃塗SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
尺5
注文コード
23119635
品番
17411330
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
21
短辺(mm)
360
長辺(mm)
458
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
栃塗