清流長手木目盆 溜

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23121674 品番 15810950
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
材質ABS樹脂 色(柄) サイズ尺1 高さ(mm)15 短辺(mm)246 長辺(mm)340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23121708
2022-03-28
用途:
キッチンカウンターの上の整理に。
その他業種

キッチンカウンターの上に細々とした必要な小物の整理のために購入しました。 書かれていたサイズが、少しせり上がっている縁を入れたサイズなのか、物を置く平坦な部分のサイズなのか分からず、やはり少し希望していたより小さかったものの、工夫して使用する事が出来ました。
作りもしっかりしていてお値段の割りに高級感があります。

対象商品:
23121708
2022-01-13
用途:
定食のお膳
旬亭 様 (サービス業)

たくさん乗せるとちょっと弱いかなあと感じることもある。写真では色合い風合いがつかみにくかった。クリックしても画像を拡大できていないのでもう少し大きい画像が欲しい。価格は他より安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする