福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱木目角盆 茶SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23124018
品番
16010610
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
茶
サイズ
尺0
高さ(mm)
18
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300
表面処理
ノンスリップ加工