※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KE20
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23124859
品番
CDM2KE20-150Z-NV
参考基準価格(税別)
¥10,170
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(-) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード