福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
戦国長手盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23124903
品番
50305460
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺1
高さ(mm)
20
短辺(mm)
238
長辺(mm)
329
表面処理
ノンスリップ加工