福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
戦国長手盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23124964
品番
50305520
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺7
高さ(mm)
28
短辺(mm)
359
長辺(mm)
508
表面処理
ノンスリップ加工