福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
戦国長手盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23124973
品番
50305530
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺8
高さ(mm)
26
短辺(mm)
400
長辺(mm)
540
表面処理
ノンスリップ加工