福井クラフト
ダイヤ木目盆 黒SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
尺1
尺1
尺2
尺3
尺4
尺6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23125244
品番
50304820
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒
サイズ
尺1
高さ(mm)
20
短辺(mm)
230
長辺(mm)
320
表面処理
ノンスリップ加工