福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
正角木目盆 エンジメタ普賢塗SL
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23127317
品番
15014650
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
エンジメタ普賢塗
サイズ
尺1
高さ(mm)
23
短辺(mm)
335
長辺(mm)
335
表面処理
ノンスリップ加工