福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
つぼみ椀(小) 木目/黒刷毛目 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23138876
品番
12023950
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
260
質量(g)
120(90)
色(柄)
木目/黒刷毛目
直径×高さ(mm)
94×82(65)