曜日別特売
JCMMZ40-50D 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ40 SMC 23140889

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23140889
品番
JCMMZ40-50D
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) M5
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
取付ナット
(D) 1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする