福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
平富士煮物椀 銀透き 木質
(2件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141563
品番
15158230
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
380
質量(g)
155(85)
色(柄)
銀透き
直径×高さ(mm)
135×80(52)