福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角千筋重用五ツブロック 五角仕切 朱天黒 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23147732
品番
24233760
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
印籠フタにて高く盛れます。
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
セット内容
五角仕切のみ × 1 個
サイズ
尺0
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
149×149×45
注意
※セット内容に記載の、四隅の五角仕切のみの商品です。