※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木目松花堂 黒天朱 蓋 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23149333
品番
21025310
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5寸
タイプ
蓋
色(柄)
黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
153×153×16