福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
焼杉松花堂 溜 仕切別 A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23149963
品番
21041850
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
色(柄)
溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
328×265×87