福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手胴張弁当 扇面菊水 A
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23151022
品番
23021440
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
色(柄)
扇面菊水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×210×55