キティ ホワイト スプーン M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23151738 品番25910570
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
食器の種類子供用食器 材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン) 種別スプーン 幅(mm)32 全長(mm)124 色(柄)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする