福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
キティ ホワイト フォーク M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23151747
品番
25910560
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
種別
フォーク
幅(mm)
32
全長(mm)
124
色(柄)
ホワイト