福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
ケロッピー フォーク M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23151792
品番
25910510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
食器の種類
子供用食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
種別
フォーク
幅(mm)
32
全長(mm)
124