井桁そばざる 黒天朱 本体(底板無) A

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23153725 品番45210160
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 種別本体 色(柄)黒天朱 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×190×40
注意
※竹スは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする