CM3F20-75G 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3F20 SMC 23157759

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3F20

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ロッド先端ねじ(G) おねじロング
内容量1個注文コード23157759品番CM3F20-75G
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする