福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 木彫飯器 栃(内黒) TA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23162782
品番
32000200
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
大
色(柄)
栃(内黒)
直径×高さ(mm)
175×98(162×60)