福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
回転盛桶 朱天黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23170114
品番
50010560
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
丸皿
サイズ
尺1
色(柄)
朱天黒
直径×高さ(mm)
331×62