福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
回転盛桶 朱天黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23170123
品番
50010570
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
丸皿
サイズ
尺2
色(柄)
朱天黒
直径×高さ(mm)
361×64