福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手玉手重 オール柿朱 外内柿朱(蓋) A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23171024
品番
21004170
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
オール柿朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×150×17