※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)蓋は付属していません
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手玉手重 オール柿朱 外内柿朱(親) A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23171033
品番
21004180
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
オール柿朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×150×54
注意
※蓋は付属しておりません。