本体

背伸びせず使える冷蔵庫 354L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23172548 品番HR-E935W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

「4ドア冷凍冷蔵庫」は、すべての寸法を人のからだのサイズに合わせて設計した、あたらしいかたちの冷蔵庫です。暮らしの中で気持ちよく使えることをいちばんに考えました。

付属品製氷ケース×2、製氷仕切×1、脚カバー×1 質量(kg)約80.5 間口(mm)685 消費電力(W)電熱装置:190 温度範囲(℃)冷蔵室:約1〜7、冷凍室:-18以下、フォースター(日本産業規格JIS C 9607)、野菜室:約3〜9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×630×1648 電源コード(m)約2.2 冷却方式ファン式 年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)108 定格内容積(L)約:354、冷蔵室:191<140>、冷凍室:103<72>、野菜室:60<37>・※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする