細身四角箸 OM PBT

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1膳 注文コード23175188 品番90022580
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)黒OM 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×6×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23175188
2023-04-26
用途:
お店のお客様箸
Uncommon合同会社 様 (サービス業)

細めで、値段よりは高級感はありますが、値段相応
特に可もなく不可もなくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする