角無地箸 OM PBT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 23175364 品番 90030230
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)黒OM 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)31 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×9×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする