シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ
薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5
注文コード
23179207
品番
NC-0.3【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,620
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
15,900
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸とアーマチュアが直結されたトルク伝達がダイレクトな板バネ駆動方式を採用した乾式単板構造の薄型電磁クラッチ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
軸穴径(mm)
10
消費電力(W)
5
静摩擦トルク(kgm)
0.3
外径(Φmm)
62
軸方向寸法(mm)
24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.22
取付方式
ハブなし