福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
平型銘々皿 春慶 M
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182145
品番
82156060
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
形状
丸皿
サイズ
4.5寸
色(柄)
春慶
直径×高さ(mm)
134×15