福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
鳴門銘々皿 溜 木質
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182215
品番
75000760
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
形状
丸皿
サイズ
5寸
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
150×18