マイコン沸騰電動ポット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23183057 品番 CD-WZ30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式、90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)
沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)

質量(kg)2.3 メタリックブラウン 容量(L)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×290 機能蒸気抑制

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする