ミリオンDXマーカー クリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード23184123 品番CV-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスレンズマーカーランプ

付属品M5フランジナット2個 材質本体:PP、リング:ABSメッキ、レンズ:ガラス コード長さ(mm)約140(0.3sq) 使用電球推奨:DC24V/BA15s 12W1個 DC12V/BA15s 6W1個
注意
※電球はついておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23184123 CV-121 50620983 CV-121 ミリオンDXマーカー クリア 槌屋ヤック ミリオンDXマーカー クリア 槌屋ヤック 1個 849 税込934 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23184123
2020-12-11
用途:
トラックの最後尾に取付
運輸・通信業

コストパフォーマンスに優れた商品でしかもレンズはガラス製なので、くすまないのが最高ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする