フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS プレスエルボ90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184229
品番
75
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
75
寸法r(mm)
75
寸法D1(Φmm)
74
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
6
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
呼び径(Φmm)
75