フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS プレスエルボ90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184256
品番
150
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
用途
管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
150
寸法r(mm)
150
寸法D1(Φmm)
148
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
8
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
呼び径(Φmm)
150