フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS プレスエルボ90°
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184265
品番
175
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
175
寸法r(mm)
175
寸法D1(Φmm)
173
寸法l(mm)
80
寸法W(mm)
10
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
呼び径(Φmm)
175