フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS プレスエルボ45°
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184274
品番
75
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
40
寸法r(mm)
75
寸法D1(Φmm)
74
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
6
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
呼び径(Φmm)
75