フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS ハゼエルボ90°
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184369
品番
300
参考基準価格(税別)
¥27,540
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
300
寸法r(mm)
300
寸法D1(Φmm)
298
寸法l(mm)
60
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径(Φmm)
300