フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS R管(レジューサー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184439
品番
125×75
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
ダクトのサイズを変更するための継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
200
寸法D1(Φmm)
123
寸法D2(Φmm)
73
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
10
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
125
呼び径D2(Φmm)
75