フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS R管(レジューサー)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184457
品番
150×75
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
用途
ダクトのサイズを変更するための継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
250
寸法D1(Φmm)
148
寸法D2(Φmm)
73
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
10
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
150
呼び径D2(Φmm)
75